ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム フック2個付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982694
品番
845.11.802
参考基準価格(税別)
¥227
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
49
奥行(mm)
25
高さC(mm)
40
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
9
仕上
研磨
材質
アルミニウム
用途
コートフック
注意
※穴間隔は9mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.0mmをご使用ください。