ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック 真鍮 842.34タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983044
品番
842.34.501
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
幅A(mm)
20
奥行(mm)
72
高さC(mm)
150
取付
取付穴間隔:20mm
仕上
ヘアライン
材質
真鍮
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付
注意
※穴間隔は20mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。