ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック スチール 842.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983114
品番
842.58.030
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具との組み合わせに最適です。
奥行(mm)
77
高さC(mm)
215
寸法(mm)
横断面:20×3
丸座径(Φmm)
48
取付
取付穴間隔:32mm
材質
スチール
セット内容
取付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)
用途
コートフック
仕様
取付部品付き
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。