ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ユニバーサルシリンダー錠 シリンダー錠単品 キー無
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76987113
品番
210.41.601
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
マスターキーシステム MK1に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
用途
サイモロックケースに使用。
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:MK1(0001-0200)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※ご注文の際は必要な鍵番号(0001-0200)と数量を指定してください。この品番はシリンダー錠単品子鍵なしとなりますのでご注意ください。