画像準備中

ユニバーサルシリンダー錠 シリンダー錠単品 キー無

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76987129 品番210.41.602
参考基準価格(税別)¥817 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

マスターキーシステム MK2に対応、サイモロックとロータリーハンドル用

仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 用途サイモロックケースに使用。 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK2(0201-0600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※ご注文の際は必要な鍵番号(0201-0600)と数量を指定してください。この品番はシリンダー錠単品子鍵なしとなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする