ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76987576
品番
211.63.702
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
セット内容
クレモンロック 1 個
キャッチフック 1 ペア
バックセット(mm)
25
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック
仕様
左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし
注意
※片側用プッシュロックにはプッシュボタンとロゼット各1個が必要です。木皿頭Φ3.5mmネジで取付。