ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ボールキャッチ付きバーガイド クローズタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988416
品番
237.23.051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
取付
ネジ止め
仕上
素地
材質
亜鉛合金
用途
バーの長さによって2〜4個必要です。
仕様
クローズタイプ
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。