ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの ドアキャッチ
マグネットラッチ NF 用プレート ネジ止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988775
品番
245.11.631
参考基準価格(税別)
¥54
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
マグネット式の面付プッシュラッチのビス止めタイプの受けです。
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
両面テープ付
注意
※取り付けネジはマグネットの効くスチール製をご使用ください。