ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャビネットコネクター Uno I 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
76990814
品番
262.41.109
参考基準価格(税別)
¥3,715
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
取付
側板5mm穴はネジ止め、10mm穴は打ち込み
色
ブラウン
材質
PA6
用途
ノックダウン家具
仕様
特殊ネジ付き