ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
I 12/5 棚受金具 コネクター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991155
品番
263.77.931
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
板厚(mm)
16以上
取付
掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合
色
白
材質
プラスチック
用途
固定棚
タイプ
ストッパーなし
注意
※別途ストッパー付きのコネクター、連結ボルトが必要です。