ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
スタンダードワークトップコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991959
品番
262.96.211
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板の結合に適したコネクター、
ボルト長さ(mm)
65
穴あけ距離(mm)
32-41
取付
コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て