スタンダードワークトップコネクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード76991968 品番262.96.220
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板の結合に適したコネクター、

ボルト長さ(mm)150 穴あけ距離(mm)75-84 取付コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途家具の組み立て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする