ケク AD パネルパーツ クリップ付 パネルにネジ止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード76992056 品番262.49.356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に対応するパネルコネクター、下地枠とハーフェレケクRルームシステムのサポートプロファイルのパネル固定用

取付木ネジ、皿頭Φ 4.0mm 材質ポリカーボネイト 用途家具の組み立て 仕様耐熱温度: -100 から +135℃
注意
※パネル全体のジョイント力が低下するので、クリップ付とクリップなしを組み合わせて使用しないでください。化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする