ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ケク パネルパーツ クリップなし 取外しを頻繁にするパネル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76992074
品番
262.49.350
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
様々な用途に対応するパネルコネクター、下地枠とハーフェレケクRルームシステムのサポートプロファイルのパネル固定用
取付
木ネジ、皿頭Φ4.0mm
色
黒
材質
ポリカーボネイト
用途
家具の組み立て
仕様
耐熱温度: -100 から +135℃
注意
※パネル全体のジョイント力が低下するので、クリップ付とクリップなしを組み合わせて使用しないでください。化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。