ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ケク パネルパーツ クリップなし 取外しを頻繁にするパネル用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76992083
品番
262.49.351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
様々な用途に対応するパネルコネクター、
取付
ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ 3 または 5mm
色
黒
材質
ポリカーボネイト
用途
家具の組み立て
仕様
耐熱温度: -100 から +135℃
注意
※パネル全体のジョイント力が低下するので、クリップ付とクリップなしを組み合わせて使用しないでください。化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。