ケクプッシュイン AS フレームパーツ 下地枠にネジ止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード76992135 品番262.50.368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に対応するパネルコネクター、

取付木ネジ、皿頭Φ 4.0mm 材質ポリカーボネイト 用途家具の組み立て 仕様耐熱温度: -100 から +135℃
注意
※化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません。
※注文コード:6992135は、下地枠にネジ止めのみで組み合わせセット商品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする