ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ケクプッシュイン AS フレームパーツ 下地枠にネジ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76992144
品番
262.50.377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,670
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応するパネルコネクター、
取付
ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ3 または 5mm
色
黒
材質
ポリカーボネイト
用途
家具の組み立て
仕様
耐熱温度: -100 から +135℃
注意
※化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません。
※注文コード:6992135は、下地枠にネジ止めのみで組み合わせセット商品ではございません。