ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76992345
品番
261.05.984
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
取付
ネジ止め、下穴Φ:12mm
仕上
素地
材質
真鍮
用途
家具の組み立て