ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック110°全カブセ 標準取付用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993903
品番
329.17.600
参考基準価格(税別)
¥524
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
用途
家具の開き扉
仕様
キャッチ付き
注意
※座金は付属されておりません。