デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76993998 品番329.17.602
参考基準価格(税別)¥565 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用

ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)110 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 用途家具の開き扉 仕様キャッチ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする