ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック105°全カブセ 扉厚10mm以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994095
品番
329.28.600
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
105
取付
下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付き