ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994129
品番
329.03.600
参考基準価格(税別)
¥743
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ホールパターンが48mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
120
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付き