ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック165°全カブセ 内引出しやスライドトレー用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994156
品番
329.07.710
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
固定タイプ
ダボ
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
注意
※跳ね出し寸法と距離: 全カブセヒンジでカット量3mm、座金高さ0mmの場合、全開時に扉は側板内面より5.5mm外に出ます。