ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック155°全カブセ 扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994296
品番
329.29.604
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄扉(10mm)に対応した高角度丁番の全カブセです。キャッチ付きです。別途、座金をご購入ください、扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
155
取付
下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
固定タイプ
ネジ止め
用途
開き扉
仕様
キャッチ付
注意
※ビスは付属しておりません。