デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76994348 品番329.49.640
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥666 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) アウトレット
¥589479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

ホールパターン(mm)52/5.5 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 用途扉の取付け 仕様キャッチ付
注意
※座金(キャビネット側のパーツは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76994348
2024-06-05
用途:
下駄箱ラッチ

下駄箱のラッチが6個すべて割れてしまい困っておりました。
従来ついていたものと取付寸法も同じでこれは丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする