ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック94°インセット 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994375
品番
329.49.603
参考基準価格(税別)
¥737
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付