デュオマティック94°全カブセ 冷蔵庫扉用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76994594 品番329.36.601
参考基準価格(税別)¥831 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常にフラットなデザインで、特に冷蔵庫の扉を取付けるのに最適、冷蔵庫扉用

ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン 仕上ニッケルメッキ 材質カップ・ヒンジアーム:スチール 固定タイプネジ止め 用途扉の取付け 仕様キャッチ付
注意
※デュオマティックA座金とのみ組み合わせられます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする