ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994716
品番
329.17.910
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ダボ
用途
扉の取付け
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。