ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックプッシュ105°ハンドルレス扉開 アルミフレーム扉枠幅 17-24mm 用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994865
品番
329.23.810
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
取付
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
種別
全カブセ
注意
※取付けネジ(品番 028.01.062:タッピングネジ皿頭PHΦ3.5×9.5mm、100個入)は別途ご注文ください。