ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994917
品番
329.67.046
参考基準価格(税別)
¥403
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
6
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
木ネジ取付