ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76994944
品番
329.67.006
参考基準価格(税別)
¥434
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
6
下穴深さ(mm)
11.5
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
ユーロネジ付