ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
座金高さ・パネル厚
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
座金高さ(mm)
0
注文コード
76995023
品番
329.71.530
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
0
厚さ(mm)
(センターパネル)16
仕様
ユーロネジ付
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
下穴深さ(mm)
7.5