デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 拡張ダボ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76995075 品番329.71.526
参考基準価格(税別)¥497 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デュオマティックヒンジ用座金、

座金高さ(mm)6 側板厚(mm)19 下穴深さ(mm)11 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途扉の取付け 仕様拡張ダボ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする