ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995127
品番
329.69.010
参考基準価格(税別)
¥357
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
0
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
ユーロネジ付