ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995328
品番
329.73.623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥452
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用、
座金高さ(mm)
3
パネル厚(mm)
(センターパネル)16
下穴深さ(mm)
7.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
ユーロネジ付