ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックA 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ニッケルメッキ
注文コード
76995459
品番
329.84.020
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
0
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
木ネジ取付