ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995529
品番
329.87.503
参考基準価格(税別)
¥142
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
3
木口距離(mm)
28
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
木ネジ取付