デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76995626 品番329.81.590
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デュオマティックヒンジ用座金、

座金高さ(mm)9 側板厚(mm)19 下穴深さ(mm)11 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様ユーロネジ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする