デュオマティックA アングル座金 -7.5°+7.5°コーナー取付用スライドオンシステム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76995678 品番329.84.110
参考基準価格(税別)¥491 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

デュオマティックヒンジ用座金、

穴ピッチ(mm)32 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途扉の取付け 仕様木ネジ取付 種別コーナー取付スライドオンシステム
注意
※下穴距離はコーナー取付条件により少しずつ変化するので、試作を行って決めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする