ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックA アングル座金 -10°/+30°コーナー取付用スライドオンシステム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995687
品番
329.84.120
参考基準価格(税別)
¥677
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
デュオマティックヒンジ用座金、
穴ピッチ(mm)
32
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
木ネジ取付
種別
コーナー取付スライドオンシステム
注意
※下穴距離はコーナー取付条件により少しずつ変化するので、試作を行って決めてください。