ハーフェレ
ハーフェレの シール/バネ部品
ハーフェレの ショックアブソーバー
スムーブアダプター 接着固定
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996019
品番
356.11.530
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
高さ(mm)
15
取付
面接着テープで取付
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
ポジションガイド付
注意
※接着固定。