スムーブホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76996028 品番 329.45.520
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、

取付天井または底板にネジ止め 仕上グレー/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ 材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック 用途扉の取付け 仕様軽量扉用
注意
※扉1枚当たりのヒンジ数に対応するダンパー力はおおよその目安ですので、取付け前に試作することをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする