ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
スムーブホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
扉一枚当たりヒンジ3個以上の扉
注文コード
76996046
品番
329.45.522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、
取付
天井または底板にネジ止め
仕上
ベージュ/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ
材質
ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
扉一枚当たりヒンジ3個以上の扉
注意
※扉1枚当たりのヒンジ数に対応するダンパー力はおおよその目安ですので、取付け前に試作することをお勧めします。