ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 半カブセ/中帆立て キャッチ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996134
品番
348.31.602
参考基準価格(税別)
¥746
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパーなしのキャッチ付きです。標準使用
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
半カブセ:カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
ダンパーなし ネジ止め