ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996238
品番
348.31.600
参考基準価格(税別)
¥618
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。ダンパーなしのキャッチ付です。扉カブセ代 24mm 以下
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
仕様
ダンパーなし ネジ止め