ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Grass Tiomosヒンジ95°全カブセ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996335
品番
348.34.731
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
扉厚36mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、最大 36mm の扉厚 飾り枠扉用
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
95
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
全カブセ:カップ、ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
ツールレス