ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
Grass Tiomosヒンジ110°ブラインドコーナー用(インセット)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダンパー内蔵 ネジ止め
注文コード
76996414
品番
348.37.700
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドコーナー用のデザイン性の高いスライドヒンジ。インセット仕様ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、ブラインドコーナー用(インセット)
ホールパターン(mm)
42/11
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
ダンパー内蔵 ネジ止め
注意
※ブラインドコーナーで扉を面一にする場合は高さ3mmの座金を使用してください。