ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
座金 カム式高さ調整 ストレート座金 木ネジ/ユーロネジ取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76996518
品番
348.38.502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥376
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
厚さ(mm)
2
取付
木ネジまたはユーロネジ取付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
注意
※木ネジまたはユーロネジ取付。