ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
座金 カム式高さ調整 中帆立て用十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76996597
品番
348.38.531
参考基準価格(税別)
¥323
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
厚さ(mm)
0
取付
ユーロネジ付
調整機能
±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
扉の取付け
注意
※ユーロネジ付。