座金 カム式高さ調整 中帆立て用十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76996606 品番 348.38.532
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。

厚さ(mm)2 取付ユーロネジ付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け
注意
※ユーロネジ付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする